FDN CM-D160-16-40-HE Frese a profilo completo con attacco a manicotto, per inserti ottagonali o tondi

Codice art.: 3101323
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101323
copia
EAN / GTIN 7291075117356
copia
Codice del produttore 3101323
copia
Numero-L L23980 3079
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 46.75 mm, Diametro della fresa (DC) 148.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 16.45 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 60 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 46.75 mm
  • Diametro della fresa (DC) 148.6 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.45 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) R90MT 1205
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Lunghezza utile (LU) 33.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello