FDN CM-D160-16-40-HE 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični, za okrogle in 8-kotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101323
EAN/GTIN 7291075117356
Številka proizvajalca 3101323
L-število L23980 3079

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 46,75 mm, premer rezanja (DC) 148,6 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 12, dolžina rezanja max. (APMX) 16,45 mm, število žlebov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 46,75 mm
  • Premer reza (DC) 148,6 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,45 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) R90MT 1205
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Efektivna dolžina (LU) 33,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse