FDN CM-D160-16-40-HE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Artikelnummer: 3101323
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101323
EAN/GTIN 7291075117356
Nummer fabrikant 3101323
L-nummer L23980 3079

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 46,75 mm, zaagdiameter (DC) 148,6 mm, aantal inzetstukken (CICT) 12, snijlengte max. (APMX) 16,45 mm, aantal spleten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 60 mm, eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 46,75 mm
  • Snijdiameter (DC) 148,6 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 16,45 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) R90MT 1205
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Effectieve lengte (LU) 33,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles