FDN CM-D160-16-40-HE Třístranné kotoučové frézy s přírubou pro kulaté a osmihranné destičky

Č. pol.: 3101323
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101323
EAN/GTIN 7291075117356
Číslo výrobcu 3101323
Číslo L L23980 3079

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 46,75 mm, průměr řezu (DC) 148,6 mm, počet břitových destiček (CICT) 12, délka řezu max. (APMX) 16,45 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 60 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 46.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 148.6 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.45 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) R90MT 1205
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 33.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky