• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

F45E D 4.0 -1.50 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100036
EAN / GTIN 7291075258516
Codice del produttore 3100036
Numero-L L23980 2023

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 3.68″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.68″
  • Master Insert Identification (MIID): SEKR 42AFN
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto