FDN CM-D160-16-40-HE 3-sidet skærsidefræser, flangetype til runde og ottekantede platter

Art.-nr.: 3101323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101323
EAN/GTIN 7291075117356
Producentnummer 3101323
L-nummer L23980 3079

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 46,75 mm, skærediameter (DC) 148,6 mm, antal skær (CICT) 12, skærlængde maks. (APMX) 16,45 mm, antal skær (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 60 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 46,75 mm
  • Skærediameter (DC) 148,6 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,45 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMG 1205
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Effektiv længde (LU) 33,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle