• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

F45E D 2.5 -1.00 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100027
EAN / GTIN 7291075258493
Codice del produttore 3100027
Numero-L L23980 1997

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.4″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.4″
  • Master Insert Identification (MIID): SEKR 42AFN
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto