• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Ghiera ER per mandrino a pinza HiRunER, Per ER: 25

Codice art.: 309617 25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Lunghezza complessiva L 24 mm
⌀ Esterno D 44 mm
Filettatura M34×1,5
Coppia di serraggio massimo 101 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309617 25
copia
EAN / GTIN 4045197771759
copia
Codice del produttore 309617 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Superficie con rivestimento scorrevole, su cuscinetti a sfere. Coefficiente attrito ridotto, forze di serraggio elevate.
Con scanalature.

Per:

Mandrini portapinza ER di precisione HiRunER n. art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessori speciali:

Chiave a settore n. art. 628400, oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!