Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER, Pro ER: 25

Artiklové číslo: 309617 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 25
Vnější průměr D 44 mm
Celková délka L 24 mm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Rozměr závitu d M34×1,5
Stoupání závitu P 1,5 mm
Druh produktu Upínací matice
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Utahovací moment max. 101 Nm
Norma DIN 6499D
Tvar matice drážka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309617 25
EAN / GTIN 4045197771759
Číslo výrobce 309617 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Povrchy s hladkým povlakem, uložení v kuličkových ložiskách. Zmenšené tření, vyšší upínací síly.
S drážkami.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!