{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 25 | |
| Diamètre extérieur D | 44 mm | |
| Hauteur totale h | 24 mm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Taille de filetage d | M34×1,5 | |
| Pas de filetage P | 1,5 mm | |
| Type de produit | ecrous de serrage | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas fin ISO | |
| Couple de serrage maximal | 101 Nm | |
| Norme | DIN 6499D | |
| Forme d´écrou | rainure |
| Référence article | 309617 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197771759 | |
| Réf. fabricant | 309617 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |