{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 25 | |
| Diametrul exterior D | 44 mm | |
| Înălţimea totală h | 24 mm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Dimensiunea filetului d | M34×1,5 | |
| Pasul filetului P | 1,5 mm | |
| Tip produs | Piuliţă de strângere | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Moment maxim de strângere | 101 Nm | |
| Standard | DIN 6499D | |
| Forma piuliței | canelură |
| Cod articol | 309617 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197771759 | |
| Număr producător | 309617 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |