{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Totale lengte L | 24 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
Schroefdraad | M34×1,5 | |
Maximaal aanhaalmoment | 101 Nm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309617 25 | |
EAN/GTIN | 4045197771759 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder 25
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 58,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 43,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 44 | 42 | 42 |
Voor ER | 25 | 25 | 25 |
Totale lengte L | 24 | 21 | 20,5 |
Schroefdraad | M34×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maximaal aanhaalmoment | 101 | 140 | 140 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |