{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di serraggio D1 | 1-7 mm | |
Adattatore | BT 30 A = 60 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 7 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 16 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 309618 11M | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo |
302839 11M
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406241506
copia |
|
Codice del produttore |
302839 11M
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |