{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 25 | |
| Średnica zewnętrzna D | 44 mm | |
| Długość całkowita L | 24 mm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Rozmiar gwintu d | M34×1,5 | |
| Skok gwintu P | 1,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint precyzyjny ISO | |
| Maks. moment dokręcania | 101 Nm | |
| Norma | DIN 6499D | |
| Kształt nakrętki | rowek |
| Numer artykułu | 309617 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197771759 | |
| Numer producenta | 309617 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |