Chiave a settore con nasello - quadro, Per ⌀ esterno dado: 12/14mm

Codice art.: 628400 12/14
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1810A
Per ⌀ esterno dado 12 mm - 14 mm
Norma DIN 1810A
Lunghezza complessiva 110 mm
con nasello - quadro si
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628400 12/14
copia
EAN / GTIN 4020772054588
copia
Codice del produttore 54585
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.
Chiave con nasello quadro secondo DIN 1810 A.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.

Nota:

Dim. 135/145; 260/270 spessore diverso dalla norma DIN.