Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock, HSK-A 100 corto, ⌀ di serraggio D1: 16mm

Codice art.: 307940 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 16 mm
Adattatore HSK-A 100 corto
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HSC
Meccanismo antiribaltamento per utensili Safe-Lock h6
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 78 mm
⌀ D2 33 mm
Profondità di serraggio massima LE 50 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307940 16
copia
EAN / GTIN 4034221063847
copia
Codice del produttore A10.140.16.37
copia
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino portautensili a calettare per la massima capacità di asportazione truciolo ad alte prestazioni (HPC). Il design ottimizzato unisce un’elevata rigidità a una riduzione delle vibrazioni. Non danneggia macchina, mandrino o utensile.
  • La protezione anti-estrazione Safe-Lock previene l’estrazione accidentale dell’utensile.
  • Maggiore capacità di asportazione truciolo grazie a un numero di giri rilevante, avanzamenti più elevati e notevole profondità di passata.
  • Tempi di lavorazione più brevi.
  • Maggiore silenziosità, migliore qualità delle superfici e protezione di utensile, mandrino e macchina.
  • Con fori filettati per equilibratura con viti.
  • Con fori Cool Jet richiudibili.
  • Con vite di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6 e imbocco Safe-Lock. Per tutti i tipi di apparecchi per calettamento a caldo, ad es. apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Per fresa con imbocco Safe-Lock vedi fresa in HMI.
Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, apparecchi di calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Nota:

Ulteriori mandrini portautensili a calettare con Safe-Lock su richiesta.