Mandrin de frettage Mandrin Power Shrink Chuck avec Safe-Lock, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 16mm

Réf.: 307940 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 307940 16
EAN / GTIN 4034221063847
Réf. fabricant A10.140.16.37
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Description

Exécution:

Mandrin de frettage pour un rendement maximal lors de l’usinage hautes performances (HPC). La conception optimisée allie grande rigidité et amortissement des vibrations. Cela protège la machine, la broche et l’outil.
  • La sécurité d’extraction Safe-Lock empêche toute extraction involontaire de l’outil.
  • Capacité d’enlèvement de copeaux accrue grâce à des vitesses de rotation, des avances et une profondeur de coupe supérieures.
  • Délais d’usinage réduits.
  • Fonctionnement très silencieux, ce qui permet d’améliorer la qualité d’état de surface et de protéger l’outil, la broche et la machine.
  • Avec trous filetés pour l’équilibrage à l’aide de vis.
  • Avec alésages Cool Jet obturables.
  • Avec vis de réglage de longueur (course de réglage 10 mm).

Utilisation:

Pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans la tolérance h6 avec affûtage Safe-Lock. Convient pour tous les types d’appareils de frettage, par ex. appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Fraises avec affûtage Safe-Lock, voir fraises carbure monobloc.
Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, appareils de frettage 354210 – 354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Remarque(s):

Autres mandrins de frettage avec Safe-Lock disponibles sur demande.