Raccordo per lubrorefrigerante HSK, Per HSK: 25

Codice art.: 309880 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
299 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per HSK Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per attacco HSK 25
Filettatura M M8×1
⌀ D 5 mm
Lunghezza complessiva L 16,8 mm
Pressione massima 120 bar
Movimento angolare ±1 grado
Trattamento delle superfici lucidato
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309880 25
EAN / GTIN 2050001707802
Codice del produttore 309880 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di ±1°, lucidato, con 2 anelli di tenuta.
Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.
  • Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.
  • Due raggi di raccordo lucidati.
  • Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.
  • Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.

Descrizione:

Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell’utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un’interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

Per:

Portautensili HSK.