Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock, HSK-A 100 kurz, Spann-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 307940 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK10000115; HSC01600115
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 100 mm; 16 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Power Shrink Chuck
Herstellerbezeichnung Power Shrink Chuck mit Safe-Lock
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 100
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 16 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 78 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. L3 50 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform kurz
Schwingungsdämpfung ja
Werkzeug-Auszugssicherung ja
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
mit Gewindebohrungen zum Auswuchten ja
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar ja
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 33 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 150 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307940 16
EAN / GTIN 4034221063847
Herstellernummer A10.140.16.37
Hersteller/verantwortliche Person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpffutter für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochleistungszerspanung (HPC). Das optimierte Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug.
  • Safe-Lock Werkzeugauszugsicherung verhindert ungewolltes Herausziehen des Werkzeugs.
  • Erhöhte Zerspanungsleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe.
  • Kürzere Berabeitungszeiten.
  • Höhere Laufruhe, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und Maschine.
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben.
  • Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen.
  • Mit Längeneinstellschraube (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6 mit Safe-Lock- Anschliff. Geeignet für alle Schrumpfgeräte-Typen z.B. Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte.

Sonderzubehör:

Fräser mit Safe-Lock Anschliff siehe VHM-Fräser.
Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Hinweis:

Weitere Schrumpffutter mit Safe-Lock auf Anfrage.