Mandrino a pinza ER di precisione HiRunER, BT 40 A = 100, per Dim. pinza ER: 16M

Codice art.: 302844 16M
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
per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 0,5-10 mm
Adattatore BT 40 A = 100
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Campo di serraggio 1 mm - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 24 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio 309618 16M
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302844 16M
copia
EAN / GTIN 4062406243432
copia
Codice del produttore 302844 16M
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro RFID / Balluffchip e ghiera di serraggio ad alte prestazioni (fino a 25000 min-1).

Vantaggi:

  • Eccellente precisione di concentricità radiale del sistema (mandrino + pinza di serraggio + ghiera di serraggio): 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
  • Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
  • Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499, Forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio di precisione.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835, pinze ER n. art. 309757, 309758 (per 11M e 16M); pinze ER Fahrion n. art. 308901309434. Pinza ER n. art. 308901309432, chiave a settore n. art. 628400 oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o 628520.

Nota:

  • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h 10.
  • Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.
  • Da utilizzare solo con le pinze di serraggio Fahrion.
  • Rimozione necessaria dell’anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2µm.