Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER HiRunER, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16M

Cod articol.: 302844 16M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Formular de înregistrare MAS BT; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40; 16M
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Serie HiRunER
Denumirea producătorului HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Interfață pe partea utilajului BT 40
Cu sistem de planuri nu
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 16
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 24 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 165,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302844 16M
EAN / GTIN 4062406243432
Număr producător 302844 16M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv cu orificiul RFID / Balluffchip, piuliţă performantă de strângere (până la 25000 min-1).

Avantaj:

  • Concentricitate excelentă în sistem (mandrină + bucşă elastică + piuliţă de strângere), concentricitate de 3µm cu o bucşă elastică de 2µm, concentricitate de 6µm cu o bucşă elastică de 5µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie cu mandrina standard ER).
  • Efect de reducere a oscilaţiilor, datorită bucşei elastice din 2 piese.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) cod 308760 – 308802, chei de strângere pentru şuruburi de tragere cod 308820 – 308835, chei de strângere ER cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M), bucşe elastice ER marca Fahrion cod 308901 − 309434. Bucșe elastice ER cod 308901 - 309432, cheie tip cârlig cu cep cod 628400, resp. cheie dinamometrică cod 309749 sau 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Se va folosi numai în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucşele elastice ER marca Fahrion HP-2µm.