Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, BT 30 A = 60, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11M

Nr art.: 302839 11M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kształt uchwytu MAS BT; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 30; 11M
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiRunER
Oznaczenie producenta HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Złącze po stronie maszyny BT 30
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 7 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 11
Długość wysięgu A 60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 16 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Z amortyzacją drgań tak
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M12
W tym nośnik danych RFID nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 118,4 mm
Wysokość całkowita H1 46 mm
Szerokość łącznie B1 46 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302839 11M
EAN / GTIN 4062406241506
Numer producenta 302839 11M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff, wysokoobrotowa nakrętka mocująca (do 25 000 obr./min).

Zaleta:

  • Doskonała powtarzalność bicia w systemie(uchwyt + zacisk mocujący + śruba mocująca), bicie 3 µm z tulejką zaciskową 2 µm, bicie 6µm z tulejką zaciskową 5 µm.
  • Ekstremalne siły trzymające(bis Czynnik 2 w porównaniu ze standardowymi tulejkami ER).
  • Efekt zmniejszenia wibracjidzięki 2-częściowej nakrętce mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

Wraz z precyzyjną nakrętka mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802, klucze mocujące AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309757, 309758 (do 11M i 16M), tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901 – 309434. Tulejki zaciskowe ER nr 308901– 309432, klucze hakowe nr 628400 lub klucze dynamometryczne 309749 lub 628520.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
  • Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.
  • Stosować wyłącznie w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
  • W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia.