Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER, BT 30 A = 60, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11M

Artiklové číslo: 302839 11M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Strmý kužel
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa
SKG0300x702
Formulář záznamu
MAS BT; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná
30; 11M
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
HiRunER
Označení výrobce
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje
BT 30
Upínací průměr min. D1
1 mm
Upínací průměr max. D1
7 mm
Pro typ upínacích kleštin
Kleština ER
Velikost upínacích kleštin
11
Nepodepřená délka A
60 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
16 mm
Otáčky max.
25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HPC; HSC
Tlumení vibrací
ano
Závit G; M
M12
Včetně RFID nosiče dat
ne
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Kleštinové upínací trny
Celková délka L
118,4 mm
Výška celková H1
46 mm
Šířka celkem B1
46 mm
Norma
ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar
ADB
Se závitem
ano
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
broušeno
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302839 11M
EAN / GTIN 4062406241506
Číslo výrobce 302839 11M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID /čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice (do 25 000 min-1).

Výhoda:

  • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému ( sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2µm, 6µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 v porovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Zmenšení kmitání díky 2dílné upínací matici.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309757, 309758 (pro 11M a 16M), upínací kleštiny ER Fahrion č. 308901 − 309434. Upínací kleštiny ER č. 308901 − 309432, hákový klíč 628400 nebo momentový klíč 309749 nebo 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Používejte pouze v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm.