{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Befogó | BT 30 A = 60 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 7 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 16 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 309618 11M | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302839 11M | |
EAN / GTIN | 4062406241506 |