{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
fäste | BT 30 A = 60 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 1 mm - 7 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 309618 11M | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302839 11M | |
EAN/GTIN | 4062406241506 |