{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 16 mm | |
| Adattatore | BT 40 corto | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
| ⌀ Esterno D | 48 mm | |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino |
| Codice articolo | 302605 16 | |
| EAN / GTIN | 4250122613022 | |
| Codice del produttore | 406.04.16.63.K | |
| Produttore/persona responsabile | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |