{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di serraggio D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 30 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo |
302227 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406286019
copia |
|
Codice del produttore |
302227 16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |