Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Codice art.: 302419 32/12

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302419 32/12
EAN / GTIN 4045197701947
Codice del produttore 302419 32/12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR) fino a massimo 80 bar. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Un nocciolo in HMI montato nella prolunga attenua le oscillazioni riducendo così le vibrazioni.
Numero di giri massimo consentito 8.000 min-1.

Vantaggi:

  • Evita le vibrazioni nel sistema di serraggio.
  • Superfici migliori.
  • Aumento della durata degli utensili.