{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Interfaccia lato macchina | Diametro codolo = 12 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 3 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 8 mm | |
| Apertura angolare | 4,5 grado | |
| Numero di giri max. | 8.000 min-1 | |
| Inclusa vite di regolazione della lunghezza | no | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di prodotto | Prolunga portautensili | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì |
| Codice articolo | 302410 12/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197435255 | |
| Codice del produttore | 302410 12/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |