{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di serraggio D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 64,5 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 42 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo |
302005 20
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197146069
copia |
|
Codice del produttore |
302005 20
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |