Hidraulička stezna glava kratka, teška, oblik ADB 20 mm

Artikl br.: 302005 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 64,5 mm
Vanjski ⌀ D 49,5 mm
Korisna duljina L1 42 mm
odgovarajući redukcijska čahura 302160; 302165; 302155; 302150
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302005 20
EAN / GTIN 4045197146069

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi