Hydro-expansionsspännchuck kort, kraftig, Form ADB 20 mm

Art-nr: 302005 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 64,5 mm
Utvändig-⌀ D 49,5 mm
Effektiv längd L1 42 mm
passande reducerhylsa 302160; 302165; 302155; 302150
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302005 20
EAN/GTIN 4045197146069

Benämning

Utförande:

  • Rundgång ≤ 3 µm.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
  • Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-spännyckel nr 308810308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135302187.

Anmärkning:

V = max justeringssträcka!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar