{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Hydrodehn-Spannfutter kurz, schwer, Form ADB | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG04001795; ZYL02000115 | |
| Tvirtinimo forma | su centralizuotu ir decentralizuotu aušinimo priemonės padavimu; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 20 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm | |
| EX sričiai | ne | |
| sąsaja staklių pusėje | SK 40 | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 20 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 20 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 64,5 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 49,5 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 15000 min-1 | |
| pjovimo technika | HSC | |
| Konstrukcija | Heavy Duty; trump. | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu. | taip | |
| Reguliavimas V | 10 mm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Aušinimo skysčio slėgis maks. | 80 bar | |
| Darbinės dalies ilgis LN | 45,1 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | hidraulinis patronas | |
| Visas ilgis L | 132,9 mm | |
| Standartas | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Paviršiaus apdirbimas | poliruot. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 302005 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197146069 | |
| Gamintojo numeris | 302005 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |