• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna, ⌀ 32 mm, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 302187 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Lunghezza complessiva L 62,5 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302187 6
EAN / GTIN 4060576159744
Codice del produttore 207940
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

A tenuta stagna (anello in gomma).

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Accessori speciali:

Pulitori cilindrici n. art. 343720.