Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, težka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 302005 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, z največ 80 bari
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala strmi konus
Oblika vpenjala strmi konusi DIN ISO 7388-1
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 40
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Dolžina držala 63,55 mm
Vmesnik na strani stroja SK 40
Premer vpenjanja min. 20 mm
Premer vpenjanja maks. 20 mm
Previsna dolžina 64,5 mm
Zunanji premer, na strani orodja 49,5 mm
Dolžina vpenjanja orodja min. 41,03 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 6,3 pri 15000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Izvedba kratko
Vključno z vijakom za nastavitev dolžine da
Območje nastavljanja 10 mm
Maksimalni tlak hladilnega sredstva 80 bar
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka hidravlično-raztezna glava
Skupna dolžina 132,9 mm
Celotna višina 132,9 mm
Celotna širina 49,5 mm
Standard ISO 7388-1
Oblika ADB
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo za poboljšanje
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302005 20
EAN/GTIN 4045197146069
Številka proizvajalca 302005 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810308830, vel. 12; 20; 32: reducirni nastavek št. 302135302187.

Opomba:

V = maksimalni zamik!

Warning:

Namen uporabe
  • Vpenjalna glava HD za vpenjanje rotacijsko simetričnih orodij.
  • Za industrijsko rabo.
  • Upoštevajte najmanjšo globino vpetja.
  • Pri uporabi posebnih konstrukcij upoštevajte odstopajoče informacije na risbah.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne združujte podaljškov.
  • Ne uporabljajte za vpenjanje obdelovancev.
  • Ne segrevajte z napravo za nakrčevanje.