MM GRT-127C-T08 Steli cilindrici in metallo duro per testine intercambiabili di scanalatura e incavatura

Codice art.: 2801211
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801211
copia
EAN / GTIN 7291075118674
copia
Codice del produttore 2801211
copia
Numero-L L24070 31
copia

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12.7 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 96 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08
  • Overall Length (OAL) 120 mm

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto