MM GRT-127C-T08 Tăișuri cilindrice din carbură fără rectificare în relief a tijei

Cod articol: 2801211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 2801211
EAN / GTIN 7291075118674
Număr producător 2801211
L-Număr L24070 31

Descriere

Descriere:

Tăișuri cilindrice din carbură fără rectificare în relief a tijei

Caracteristică:

  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 96 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T08
  • Lungime totală (OAL): 120 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate