MM GRT-127C-T08 Válcové stopky z plného karbidu bez odlehčovacího broušení stopky

Č. pol.: 2801211
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801211
EAN/GTIN 7291075118674
Číslo výrobcu 2801211
Číslo L L24070 31

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12,7 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální délka telesa (LBX) 96 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 120 mm