• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM GRT-120C-T08 Steli cilindrici in metallo duro per testine intercambiabili di scanalatura e incavatura

Codice art.: 2801081
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801081
EAN / GTIN 7291075118667
Codice del produttore 2801081
Numero-L L24070 1

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto