MM GRT-127C-T08 Mount Slitting and Grooving Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 2801211
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801211
EAN/GTIN 7291075118674
Nummer fabrikant 2801211
L-nummer L24070 31

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12,7 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Max. Lichaamslengte (LBX) 96 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12,7 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 120 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles