MM S-A-L130-C12-T08-C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3103000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103000
EAN / GTIN 7291075147858
Codice del produttore 3103000
Numero-L L24070 23

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 78.6 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 130 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 11.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 78.6 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 80 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 27960 Rev/min