MM TS-A-L070-C08-T05 Steli cilindrici per testine di fresatura intercambiabili

Codice art.: 3103149
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103149
EAN / GTIN 7291075276923
Codice del produttore 3103149
Numero-L L24070 21

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05, Overall Length (OAL) 70 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 7.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 60000 Rev/min