• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Portalama, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 278009 25
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
Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Lunghezza gradino b 20 mm
Larghezza codolo b3 36 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 98 mm
Per altezza tagliente h5 32 mm
Vite di bloccaggio 279816 2
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 278009 25
copia
EAN / GTIN 4062406380809
copia
Codice del produttore 278009 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il listello di fissaggio fessurato consente di bloccare l’inserto di troncatura n. art. 278005 unitamente al serraggio della lama di troncatura. Utilizzabile anche per molte altre lame di troncatura standard di differenti produttori (con altri meccanismi di serraggio inserti).