Grundhalter, Schafthöhe h: 25mm

Artikel-Nr.: 278009 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme
Trennstellenkodierung VKT25200105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmegröße 2520
Funktionshöhe H 32 mm
Absatzlänge L2 20
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Grundhalter
Länge gesamt L 98 mm
Höhe gesamt H1 48 mm
Breite gesamt B1 36 mm
Innenkühlung möglich nein
Gewicht 0,8 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Herstellernummer 278009 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die geschlitzte Klemmleiste ermöglicht in Kombination mit Stechschwert Nr. 278005 die Klemmung der Abstechplatte. Zusätzlich für viele Standardstechschwerter anderer Hersteller (mit anderen Plattenklemmungen) verwendbar.