Soporte base, Altura del mango h: 25mm

Número de artículo: 278009 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación VKT25200105
Forma de asiento Standard
Tipo de alojamiento Espiga
Tamaño del asiento 2520
Altura funcional H 32 mm
Longitud de escalón L2 20
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soporte base
Longitud total L 98 mm
Altura total H1 48 mm
Anchura total B1 36 mm
Posibilidad de refrigeración interior no
Peso 0,8 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Número del fabricante 278009 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La regleta de apriete ranurada, en combinación con la lama de tronzado n.° 278005, permite la sujeción de la plaquita de tronzar. Además, se puede utilizar para muchas lamas de tronzado estándar de otros fabricantes (con otros aprietes de plaquita).