Bazinis laikiklis 25 mm

Prekės Nr.: 278009 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Sekcijos ilgis b 20 mm
Koto plotis b3 36 mm
Bendras ilgis Lviso 98 mm
peilio aukščiui h5 32 mm
Fiksavimo varžtas 279816 2
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo juosta su įpjovomis ir įpjovimo peiliu Nr. 278005 galima užfiksuoti nupjovimo plokštelę. Taip pat galima naudoti ir kitų gamintojų standartinius įpjovimo peilius (su skirtingais plokštelių spaustukais).