Základní držák, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 278009 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa
VKT25200105
Formulář záznamu
Standard
Typ upínače
Čep
Velikost upínače
2520
Funkční výška h1
32 mm
Délka osazení L2
20
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Základní držák
h2
8 mm
h5
32 mm
b3
36 mm
Lges
98 mm
b
20 mm
h
25 mm
h3
48 mm
h4
25 mm
Celková délka L
98 mm
Výška celková H1
48 mm
Šířka celkem B1
36 mm
Vnitřní chlazení je možné
ne
Hmotnost
0,8 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Číslo výrobce 278009 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svěrací lišta s drážkami umožňuje v kombinaci s upichovacím hrotem č. 278005 sevření upichovací destičky. Lze také použít pro řadu standardních upichovacích planžet jiných výrobců (s jiným sevřením destiček).