Suport de bază, Înălţimea cozii h: 25mm

Cod articol.: 278009 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Prindere pătrată
Codarea punctului de separare VKT25200105
Formular de înregistrare Standard
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 2520
Înălţime funcţională H 32 mm
Lungime cap L2 20
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport de bază
Lungimea totală L 98 mm
Înălţimea totală H1 48 mm
Lăţime totală B1 36 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 0,8 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Număr producător 278009 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şina de prindere cu fante în combinaţie cu lama pentru debitare cod 278005 permite fixarea plăcuţei de retezare. De asemenea, se poate utiliza pentru multe lame standard de retezat ale altor producători (cu alte sisteme de prindere ale plăcilor).