Imaki do oprawek mieczowych, Wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 278009 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia VKT25200105
Kształt uchwytu Standard
Sposób mocowania Czop
Wielkość uchwytu 2520
Wysokość funkcjonalna H 32 mm
długość przesunięcia L2 20
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych
Długość całkowita L 98 mm
Wysokość całkowita H1 48 mm
Szerokość łącznie B1 36 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 0,8 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Numer producenta 278009 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rowkowana listwa zaciskowa w połączeniu z oprawką mieczową nr 278005 umożliwia zamocowanie płytki do przecinania. Możliwość dodatkowego stosowania z wieloma standardowymi oprawkami mieczowymi innych producentów (z innymi zaciskami płytek).