Basishouder 25 mm

Artikelnummer: 278009 25
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Aanzetlengte b 20 mm
Schachtbreedte b3 36 mm
Totale lengte Ltotaal 98 mm
voor zwaardhoogte h5 32 mm
Klemschroef 279816 2
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278009 25
EAN/GTIN 4062406380809

Omschrijving

Uitvoering:

De gesleufde klemrail maakt in combinatie met steekzwaard nr. 278005 de klemming van de afsteekplaat mogelijk. Bovendien bruikbaar voor vele standaard-steekzwaarden van andere producenten (met andere plaatklemmingen).